Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folie - OTB SET-GN/BK/WH003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, OTB SET-GN/BK/WH003
Artikeldetailsicht 1, OTB SET-GN/BK/WH003
Artikel-Nr.:
     6682-50137877
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137877
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronorm Folie
gastronorm folie

Art: Optisches Spurführungsband
Geeignet für: Optische Spurführung OGS 600
Abmessung (B x L): 40 mm x 300 mm
Farbe: grün, schwarz, weiß, schwarz-weiß gestreift
Werkstoff: PVC
Umgebungstemperatur: -20 ... 55 °C

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
300 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Folie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,97*
€ 20,96*
Lager 6682
17
€ 15,90*
ab € 16,74*
€ 21,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,21*
€ 23,80*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,66*
€ 24,29*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.