Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung - KD S-M30-16A-V1-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, KD S-M30-16A-V1-100
Artikeldetailsicht 1, KD S-M30-16A-V1-100
Artikel-Nr.:
     6682-50137264
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137264
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
leuze anschlussleitung
anschlussleitung

Anschluss 1: Rundstecker, M30, axial, female, 16 -polig
Rundstecker, LED: Nein
Anschluss 2: offenes Ende
Geschirmt: Ja
Leitungslänge: 10.000 mm
Werkstoff Mantel: PVC

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 187,50*
€ 227,88*
Lager 6682
266
€ 15,90*
ab € 189,98*
€ 229,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,08*
€ 249,26*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,13*
€ 254,29*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,02*
€ 247,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.