Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv - LCS-2M30B-N30PNC-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LCS-2M30B-N30PNC-M12
Artikeldetailsicht 1, LCS-2M30B-N30PNC-M12
Artikeldetailsicht 2, LCS-2M30B-N30PNC-M12
Masszeichnung 1, LCS-2M30B-N30PNC-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50136614
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136614
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Schaltabstand Sn: 2 ... 30 mm
Gesicherter Schaltabstand: 24,3 mm
Ausgangsfunktion: PNP, Öffner (NC)
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M30 x 1,5 mm
Abmessungen: 30 mm x 98 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
98 mm
Durchmesser:
30 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,38*
€ 67,70*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,02*
€ 73,13*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 62,36*
€ 80,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,42*
€ 86,83*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 19,96*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 16,00*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,90*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 17,10*
Zubehör
Leuze electronic
50111503
ab € 18,21*
Zubehör
Leuze electronic
50111504
ab € 18,16*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 28,56*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 27,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,51*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,06*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 13,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.