Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Distanzsensor - DMU330-3500.3/2VK-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DMU330-3500.3/2VK-M12
Artikeldetailsicht 1, DMU330-3500.3/2VK-M12
Artikeldetailsicht 2, DMU330-3500.3/2VK-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50136113
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50136113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Sonderausführung: Multiplexbetrieb, Synchronbetrieb
Öffnungswinkel: 7 °
Messbereich: 250 ... 3.500 mm
Geometrische Auflösung: 5 mm
Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Analogausgang: Spannung
Schaltausgang: Transistor, NPN, Schließer (NO)
Ein-/Ausgänge: 1 St.
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Bauform: zylindrisch, M30
Abmessungen: 98,8 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Bedientasten

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
98.8 mm
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Distanzsensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,71*
€ 499,05*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 459,76*
€ 504,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 499,41*
€ 547,49*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 510,16*
€ 558,60*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,45*
€ 600,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,46*
€ 597,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,00*
€ 571,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,53*
€ 562,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,76*
€ 547,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 16,31*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 16,09*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 20,98*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 21,86*
Zubehör
Leuze electronic
50111503
ab € 18,17*
Zubehör
Leuze electronic
50111504
ab € 18,20*
Zubehör
Leuze electronic
50113510
ab € 5,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,42*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,18*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 18,21*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.