Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv - LCS-1M18T-N15PNO-K020T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LCS-1M18T-N15PNO-K020T
Artikeldetailsicht 1, LCS-1M18T-N15PNO-K020T
Artikeldetailsicht 2, LCS-1M18T-N15PNO-K020T
Masszeichnung 1, LCS-1M18T-N15PNO-K020T
Artikel-Nr.:
     6682-50135783
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50135783
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Schaltabstand Sn: 2 ... 15 mm
Gesicherter Schaltabstand: 15 mm
Ausgangsfunktion: PNP, Schließer (NO)
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M18 x 1 mm
Abmessungen: 18 mm x 73 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
73 mm
Durchmesser:
18 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,43*
€ 195,69*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,17*
€ 211,89*
Lager 6682
17
€ 15,90*
ab € 187,27*
€ 234,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,13*
€ 254,67*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,21*
€ 278,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,60*
€ 235,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50111501
ab € 14,32*
Zubehör
Leuze electronic
50111502
ab € 14,73*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,28*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.