Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv - LCS-1M12P-N08NNO-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LCS-1M12P-N08NNO-M12
Artikeldetailsicht 1, LCS-1M12P-N08NNO-M12
Artikeldetailsicht 2, LCS-1M12P-N08NNO-M12
Masszeichnung 1, LCS-1M12P-N08NNO-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50135757
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50135757
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Schaltabstand Sn: 1 ... 8 mm
Gesicherter Schaltabstand: 8 mm
Ausgangsfunktion: NPN, Schließer (NO)
Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M12 x 1 mm
Abmessungen: 12 mm x 75 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
75 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,11*
€ 84,10*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,42*
€ 90,49*
Lager 6682
20
€ 15,90*
ab € 78,69*
€ 100,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,32*
€ 108,46*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 19,93*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 15,98*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,84*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 17,01*
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 14,26*
Zubehör
Leuze electronic
50111500
ab € 14,24*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 28,58*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 27,35*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,51*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.