Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv - LCS-1M12M-N08NNC-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LCS-1M12M-N08NNC-M12
Artikeldetailsicht 1, LCS-1M12M-N08NNC-M12
Artikeldetailsicht 2, LCS-1M12M-N08NNC-M12
Masszeichnung 1, LCS-1M12M-N08NNC-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50135750
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50135750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Schaltabstand Sn: 1 ... 8 mm
Gesicherter Schaltabstand: 8 mm
Ausgangsfunktion: NPN, Öffner (NC)
Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: zylindrisch
Gewindegröße: M12 x 1 mm
Abmessungen: 12 mm x 75 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
75 mm
Durchmesser:
12 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,73*
€ 99,85*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,39*
€ 107,52*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 93,74*
€ 118,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,10*
€ 129,18*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 19,98*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 16,02*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,85*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 17,08*
Zubehör
Leuze electronic
50111499
ab € 14,32*
Zubehör
Leuze electronic
50111500
ab € 14,26*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 28,62*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 27,39*
Zubehör
Leuze electronic
50113549
ab € 5,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.