Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung - AC MA200-KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC MA200-KB
Artikeldetailsicht 1, AC MA200-KB
Artikeldetailsicht 2, AC MA200-KB
Masszeichnung 1, AC MA200-KB
Artikel-Nr.:
     6682-50135263
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50135263
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung

Geeignet für: Modulare Anschlusseinheiten MA 2xxi
Ausführung des Befestigungsteils: Kabelführung
Befestigung, anlagenseitig: schraubbar
Befestigung, geräteseitig: schraubbar
Art des Befestigungsteils: klappbar 180°
Werkstoff: Metall, Kunststoff
Schwingungsdämpfung: Nein

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
25 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
90 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,42*
€ 175,25*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,90*
€ 176,29*
Frei Haus
ab € 158,52*
€ 192,34*
Frei Haus
ab € 165,30*
€ 200,15*
Lager 6682
65
€ 15,90*
ab € 171,57*
€ 206,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,57*
€ 204,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.