Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung AC MA200-KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61839665
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50135263
EAN/GTIN:
     k.A.

Befestigung AC MA200-KB

Geeignet für: Modulare Anschlusseinheiten MA 2xxi
Ausführung des Befestigungsteils: Kabelführung
Befestigung, anlagenseitig: schraubbar
Befestigung, geräteseitig: schraubbar
Art des Befestigungsteils: klappbar 180°
Werkstoff: Metall, Kunststoff
Schwingungsdämpfung: Nein
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagebügel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,85*
€ 172,00*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,33*
€ 172,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,68*
€ 186,87*
Frei Haus
ab € 165,22*
€ 194,16*
2 Tage
65
€ 15,90*
ab € 170,62*
€ 201,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.