Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optische Datenübertragung - DDLS 508 200.4 L H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DDLS 508 200.4 L H
Artikeldetailsicht 1, DDLS 508 200.4 L H
Artikeldetailsicht 2, DDLS 508 200.4 L H
Artikeldetailsicht 3, DDLS 508 200.4 L H
Masszeichnung 1, DDLS 508 200.4 L H
Artikel-Nr.:
     6682-50132936
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132936
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Vormontiert auf: Montageplatte
Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Integrierte Laserausrichthilfe, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
Arbeitsbereich: 100 ... 200.000 mm
Übertragungsfrequenz: F4
Nutzbarer Öffnungswinkel Sender: 1 °
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: EtherNet TCP/IP, PROFINET
Ethernet, Übertragungsgeschwindigkeit: 100 Mbit/s
Profinet, Übertragungsgeschwindigkeit: 100 Mbit/s
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
99.5 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: Optische Datenübertragung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.879,50*
€ 2.956,06*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.884,55*
€ 2.961,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.139,39*
€ 3.215,96*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.961,11*
€ 3.523,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.940,23*
€ 3.498,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.898,47*
€ 3.449,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.884,55*
€ 3.432,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,58*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 45,25*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 147,36*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,94*
Zubehör
Leuze electronic
50126757
ab € 33,55*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,30*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,39*
Zubehör
Leuze electronic
50135073
ab € 33,60*
Zubehör
Leuze electronic
50135074
ab € 49,91*
Zubehör
Leuze electronic
50135075
ab € 82,85*
Zubehör
Leuze electronic
50135076
ab € 116,03*
Zubehör
Leuze electronic
50135077
ab € 245,69*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,88*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 49,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.