Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Lichtleiter Taster - GF-ETG-BR-630-IQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GF-ETG-BR-630-IQ
Artikeldetailsicht 1, GF-ETG-BR-630-IQ
Artikeldetailsicht 2, GF-ETG-BR-630-IQ
Artikel-Nr.:
     6682-50126487
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50126487
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Lichtleiter
Lichtleiter
leuze lichtleiter
glasfaser lichtleiter

Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
Lichtstrahlaustritt: stirnseitig
Faserkern: 50% / 50% geteilte Faseranordnung, Mehrfaserkern
Bauform: zylindrisch
Außendurchmesser: 6 mm
Faserlänge: 3.000 mm
Werkstoff Fasermantel: Messing vernickelt
Hülsenlänge am Lichtaustritt: 10 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse: Nein
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 160 °C
Sonderausführung: hitzebeständig

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Lichtleiter Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,77*
€ 473,63*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 421,95*
€ 478,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 456,99*
€ 516,07*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,82*
€ 569,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,63*
€ 555,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,84*
€ 536,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,49*
€ 527,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,95*
€ 502,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132034
ab € 221,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.