Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Lichtleiter Taster - GF-ETG-BR-305-IQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GF-ETG-BR-305-IQ
Artikeldetailsicht 1, GF-ETG-BR-305-IQ
Artikeldetailsicht 2, GF-ETG-BR-305-IQ
Artikel-Nr.:
     6682-50126483
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50126483
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Lichtleiter
Lichtleiter
Kontrasttaster
Lichttaster

Funktionsprinzip: Tast-Prinzip
Lichtstrahlaustritt: stirnseitig
Faserkern: 50% / 50% geteilte Faseranordnung, Mehrfaserkern
Bauform: zylindrisch
Außendurchmesser: 3 mm
Faserlänge: 500 mm
Werkstoff Fasermantel: Messing vernickelt
Hülsenlänge am Lichtaustritt: 10 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse: Nein
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 160 °C
Sonderausführung: hitzebeständig

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, leuze lichttaster, lichttaster, Glasfaser-Lichtleiter Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 163,59*
€ 198,96*
Frei Haus
ab € 169,09*
€ 202,86*
Frei Haus
ab € 175,90*
€ 209,00*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 181,90*
€ 216,02*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 202,57*
€ 238,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132034
ab € 221,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.