Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optische Datenübertragung - DDLS 200/200.1-50-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DDLS 200/200.1-50-M12
Artikeldetailsicht 1, DDLS 200/200.1-50-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50125767
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50125767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Vormontiert auf: Montageplatte
Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
Arbeitsbereich: 200 ... 200.000 mm
Übertragungsfrequenz: F1
Nutzbarer Öffnungswinkel Sender: 1 °
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: CANopen, DeviceNet
CANopen, Übertragungsgeschwindigkeit: 10 ... 1.000 kBit/s
DeviceNet, Übertragungsgeschwindigkeit: 125 ... 500 kBit/s
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
111.8 mm
Breite:
89.25 mm
Höhe:
196.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Optische Datenübertragung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.860,85*
€ 2.953,20*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.865,85*
€ 2.958,30*
Frei Haus
ab € 2.961,07*
€ 3.055,34*
Frei Haus
ab € 2.990,70*
€ 3.085,52*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.195,03*
€ 3.293,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.293,54*
€ 3.919,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.274,93*
€ 3.897,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.220,99*
€ 3.832,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.195,03*
€ 3.802,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50040099
ab € 38,51*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,31*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.