Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung - KB DN/CAN-30000 SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, KB DN/CAN-30000 SA
Artikeldetailsicht 1, KB DN/CAN-30000 SA
Artikel-Nr.:
     6682-50114702
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50114702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
leuze anschlussleitung

Geeignet für Schnittstelle: DeviceNet, CANopen
Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, A-kodiert, 5 -polig
Rundstecker, LED: Nein
Anschluss 2: offenes Ende
Geschirmt: Ja
Leitungslänge: 30.000 mm
Werkstoff Mantel: PUR

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 221,45*
€ 270,25*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 227,36*
€ 276,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 247,62*
€ 298,65*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,12*
€ 308,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,59*
€ 297,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132266
ab € 185,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.