Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor - AMS 384i 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AMS 384i 200
Artikeldetailsicht 1, AMS 384i 200
Artikeldetailsicht 2, AMS 384i 200
Artikeldetailsicht 3, AMS 384i 200
Masszeichnung 1, AMS 384i 200
Artikel-Nr.:
     6682-50113735
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Vormontiert mit: Montageplatte
Lichtquelle: Laser
Schutzklasse: 2
Messbereich: 200 ... 200.000 mm
Absolutmessgenauigkeit: 3 mm
Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 2,1 mm
Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: Interbus-S
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Anzeige: LC-Display, LED
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
159 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
166.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Optischer Abstandssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.674,01*
€ 3.780,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.679,07*
€ 3.785,56*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 4.433,20*
€ 4.543,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.826,76*
€ 4.937,45*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.543,02*
€ 5.406,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.518,54*
€ 5.377,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.452,81*
€ 5.298,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.433,20*
€ 5.275,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50035630
ab € 114,81*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 38,73*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,86*
Zubehör
Leuze electronic
50040097
ab € 27,59*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 106,40*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
ab € 86,03*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,74*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
ab € 38,34*
Zubehör
Leuze electronic
50104361
ab € 28,08*
Zubehör
Leuze electronic
50104362
ab € 134,29*
Zubehör
Leuze electronic
50104363
ab € 414,42*
Zubehör
Leuze electronic
50104364
ab € 166,23*
Zubehör
Leuze electronic
50104365
ab € 654,72*
Zubehör
Leuze electronic
50104366
ab € 1.032,41*
Zubehör
Leuze electronic
50104479
ab € 1.093,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.