Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor - AMS 308i 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AMS 308i 120
Artikeldetailsicht 1, AMS 308i 120
Artikeldetailsicht 2, AMS 308i 120
Artikeldetailsicht 3, AMS 308i 120
Masszeichnung 1, AMS 308i 120
Artikel-Nr.:
     6682-50113686
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113686
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Vormontiert mit: Montageplatte
Lichtquelle: Laser
Schutzklasse: 2
Messbereich: 200 ... 120.000 mm
Absolutmessgenauigkeit: 2 mm
Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 1,5 mm
Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: Ethernet
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Anzeige: LC-Display, LED
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
159 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
166.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Optischer Abstandssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.511,70*
€ 3.585,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.516,76*
€ 3.590,78*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 4.234,86*
€ 4.308,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.609,63*
€ 4.683,65*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.308,88*
€ 5.127,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.288,70*
€ 5.103,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.248,32*
€ 5.055,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.234,86*
€ 5.039,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50035630
ab € 114,49*
Zubehör
Leuze electronic
50040097
ab € 27,67*
Zubehör
Leuze electronic
50104361
ab € 27,97*
Zubehör
Leuze electronic
50104362
ab € 133,68*
Zubehör
Leuze electronic
50104363
ab € 415,29*
Zubehör
Leuze electronic
50104364
ab € 165,97*
Zubehör
Leuze electronic
50104365
ab € 658,88*
Zubehör
Leuze electronic
50104366
ab € 1.032,07*
Zubehör
Leuze electronic
50104479
ab € 1.091,75*
Zubehör
Leuze electronic
50107255
ab € 185,34*
Zubehör
Leuze electronic
50108988
ab € 703,76*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 147,50*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,91*
Zubehör
Leuze electronic
50115020
ab € 992,87*
Zubehör
Leuze electronic
50115021
ab € 2.122,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.