Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor - AMS 308i 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AMS 308i 40
Artikeldetailsicht 1, AMS 308i 40
Artikeldetailsicht 2, AMS 308i 40
Artikeldetailsicht 3, AMS 308i 40
Masszeichnung 1, AMS 308i 40
Artikel-Nr.:
     6682-50113685
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113685
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Vormontiert mit: Montageplatte
Lichtquelle: Laser
Schutzklasse: 2
Messbereich: 200 ... 40.000 mm
Absolutmessgenauigkeit: 2 mm
Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 0,9 mm
Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: Ethernet
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Anzeige: LC-Display, LED
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
159 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
166.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Optischer Abstandssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.102,96*
€ 3.209,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.108,01*
€ 3.214,70*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.745,08*
€ 3.856,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.077,57*
€ 4.191,32*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.856,99*
€ 4.589,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.818,95*
€ 4.544,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.762,30*
€ 4.477,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.745,08*
€ 4.456,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50035630
ab € 114,49*
Zubehör
Leuze electronic
50040097
ab € 27,67*
Zubehör
Leuze electronic
50104361
ab € 27,97*
Zubehör
Leuze electronic
50104362
ab € 133,68*
Zubehör
Leuze electronic
50104363
ab € 415,29*
Zubehör
Leuze electronic
50104364
ab € 165,97*
Zubehör
Leuze electronic
50104365
ab € 658,88*
Zubehör
Leuze electronic
50104366
ab € 1.032,07*
Zubehör
Leuze electronic
50104479
ab € 1.091,75*
Zubehör
Leuze electronic
50107255
ab € 185,34*
Zubehör
Leuze electronic
50108988
ab € 703,76*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 147,50*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,91*
Zubehör
Leuze electronic
50115020
ab € 992,87*
Zubehör
Leuze electronic
50115021
ab € 2.122,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.