Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor - AMS 300i 300 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AMS 300i 300 H
Artikeldetailsicht 1, AMS 300i 300 H
Artikeldetailsicht 2, AMS 300i 300 H
Artikeldetailsicht 3, AMS 300i 300 H
Masszeichnung 1, AMS 300i 300 H
Artikel-Nr.:
     6682-50113668
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113668
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Vormontiert mit: Montageplatte
Lichtquelle: Laser
Schutzklasse: 2
Messbereich: 200 ... 300.000 mm
Absolutmessgenauigkeit: 5 mm
Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 3 mm
Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: RS 232, RS 422
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Anzeige: LC-Display, LED
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
159 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
166.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Optischer Abstandssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.150,19*
€ 4.300,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.155,20*
€ 4.305,09*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 5.003,14*
€ 5.161,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.447,31*
€ 5.607,04*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.161,32*
€ 6.141,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.127,04*
€ 6.101,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.037,27*
€ 5.994,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.003,14*
€ 5.953,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50035630
ab € 114,90*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,93*
Zubehör
Leuze electronic
50040097
ab € 27,65*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 106,93*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
ab € 85,85*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,81*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
ab € 38,32*
Zubehör
Leuze electronic
50104361
ab € 28,04*
Zubehör
Leuze electronic
50104362
ab € 134,33*
Zubehör
Leuze electronic
50104363
ab € 412,95*
Zubehör
Leuze electronic
50104364
ab € 165,46*
Zubehör
Leuze electronic
50104365
ab € 655,49*
Zubehör
Leuze electronic
50104366
ab € 1.040,21*
Zubehör
Leuze electronic
50104479
ab € 1.091,20*
Zubehör
Leuze electronic
50107255
ab € 184,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.