Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor - ODSL 8/V66.01-500-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ODSL 8/V66.01-500-S12
Artikeldetailsicht 1, ODSL 8/V66.01-500-S12
Artikeldetailsicht 2, ODSL 8/V66.01-500-S12
Masszeichnung 1, ODSL 8/V66.01-500-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50111175
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50111175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Tastsystem: gegen Objekt
Lichtquelle: Laser, rot
Lichtfleckgröße: 2 mm x 6 mm
Messbereich: 20 ... 500 mm
Geometrische Auflösung: 0,1 ... 0,5 mm
Genauigkeit, Nahbereich: 2 %
Genauigkeit, Fernbereich: 4 %
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Analogausgänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Ausgang: Spannung
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°
Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm
Bedienelemente: Drehschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
38 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Optischer Abstandssensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,10*
€ 559,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 520,74*
€ 564,90*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 530,88*
€ 576,55*
Frei Haus
ab € 583,01*
€ 628,92*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 627,72*
€ 677,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,87*
€ 806,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,41*
€ 800,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,36*
€ 775,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,00*
€ 762,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,72*
€ 746,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50035030
ab € 99,38*
Zubehör
Leuze electronic
50036195
ab € 8,82*
Zubehör
Leuze electronic
50036196
ab € 11,09*
Zubehör
Leuze electronic
50127177
ab € 12,37*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,31*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,65*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 18,28*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 8,99*
Zubehör
Leuze electronic
50118543
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.