Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor - ODKL 96B M/V6-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ODKL 96B M/V6-S12
Artikeldetailsicht 1, ODKL 96B M/V6-S12
Artikeldetailsicht 2, ODKL 96B M/V6-S12
Masszeichnung 1, ODKL 96B M/V6-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50109298
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109298
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Tastsystem: gegen Reflektor
Lichtquelle: Laser, rot
Lichtfleckgröße: 7 mm x 7 mm
Messbereich: 300 ... 25.000 mm
Geometrische Auflösung: 3,0 mm
Genauigkeit: 0,2 %
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Digitale Schalteingänge: 1 St.
Analogausgänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Ausgang: Spannung
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm
Bedienelemente: Folientastatur, PC-Software

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Optischer Abstandssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,54*
€ 779,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 697,02*
€ 784,48*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 839,30*
€ 930,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 909,13*
€ 1.005,10*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,73*
€ 1.107,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,08*
€ 1.077,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,24*
€ 1.033,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,02*
€ 1.016,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,30*
€ 998,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,29*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,75*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,77*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 37,06*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,59*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,32*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 16,27*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 16,10*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 21,01*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 21,75*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,96*
Zubehör
Leuze electronic
50107223
ab € 387,78*
Zubehör
Leuze electronic
50111527
ab € 12,96*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.