Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Sensoren - DB 18 UP.1-40,2500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DB 18 UP.1-40,2500
Artikeldetailsicht 1, DB 18 UP.1-40,2500
Artikeldetailsicht 2, DB 18 UP.1-40,2500
Artikel-Nr.:
     6682-50108997
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50108997
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor leuze
ultraschall sensor

Physikalisches Prinzip: Ultraschall
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M8, 2.500 mm, 3 -polig
Gewindegröße: M18
Abmessungen: 18 mm x 40 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
40 mm
Durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Sensoren
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,83*
€ 355,48*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,46*
€ 361,15*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 330,52*
€ 368,77*
Frei Haus
ab € 359,82*
€ 400,34*
Lager 6682
37
€ 15,90*
ab € 387,25*
€ 427,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 427,69*
€ 508,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 421,47*
€ 501,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 407,68*
€ 485,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 401,35*
€ 477,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 387,25*
€ 460,83
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 193,625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.