Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelbogenkontrolle Verstärker - VDB 112B/6P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, VDB 112B/6P
Artikeldetailsicht 1, VDB 112B/6P
Artikeldetailsicht 2, VDB 112B/6P
Artikel-Nr.:
     6682-50107002
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50107002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelbogen-Sensor
Doppelbogenkontrolle

Physikalisches Prinzip: Ultraschall
Applikation: Doppelbogenkontrolle
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Teacheingänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP
Schaltausgang 2: Transistor, PNP
Schaltfrequenz: 200 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 84 mm x 37 mm x 98 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Teach-Knopf
Schutzart: IP 65
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
98 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelbogenkontrolle Verstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,53*
€ 485,96*
Frei Haus
ab € 496,18*
€ 538,86*
Frei Haus
ab € 501,53*
€ 543,71*
Lager 6682
unbekannt
€ 15,90*
ab € 537,53*
€ 580,70*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 587,59*
€ 631,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,70*
€ 691,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,08*
€ 689,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,30*
€ 664,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,25*
€ 654,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,53*
€ 639,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132079
€ 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.