Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optische Datenübertragung - DDLS 200/300.1-10-H-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DDLS 200/300.1-10-H-M12
Artikeldetailsicht 1, DDLS 200/300.1-10-H-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50106033
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50106033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Vormontiert auf: Montageplatte
Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
Arbeitsbereich: 200 ... 300.000 mm
Übertragungsfrequenz: F1
Nutzbarer Öffnungswinkel Sender: 1 °
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: PROFIBUS DP, RS 485
Profibus DP, Übertragungsgeschwindigkeit: 0,0096 ... 1,5 Mbit/s
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
111.8 mm
Breite:
89.25 mm
Höhe:
196.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Optische Datenübertragung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.081,03*
€ 3.190,98*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.082,68*
€ 3.196,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.357,09*
€ 3.472,47*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.425,27*
€ 3.541,92*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.196,09*
€ 3.803,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.175,51*
€ 3.778,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.115,30*
€ 3.707,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.086,04*
€ 3.672,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.082,68*
€ 3.668,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,66*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,31*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,34*
Zubehör
Leuze electronic
50135243
ab € 38,42*
Zubehör
Leuze electronic
50135244
ab € 59,34*
Zubehör
Leuze electronic
50135245
ab € 83,34*
Zubehör
Leuze electronic
50135246
ab € 162,90*
Zubehör
Leuze electronic
50135247
ab € 24,68*
Zubehör
Leuze electronic
50135248
ab € 37,18*
Zubehör
Leuze electronic
50135249
ab € 58,44*
Zubehör
Leuze electronic
50135250
ab € 81,84*
Zubehör
Leuze electronic
50135251
ab € 161,03*
Zubehör
Leuze electronic
50135252
ab € 31,45*
Zubehör
Leuze electronic
50135253
ab € 34,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.