Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor - ODSL 8/V66-200-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ODSL 8/V66-200-S12
Artikeldetailsicht 1, ODSL 8/V66-200-S12
Artikeldetailsicht 2, ODSL 8/V66-200-S12
Masszeichnung 1, ODSL 8/V66-200-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50105761
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50105761
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Tastsystem: gegen Objekt
Lichtquelle: Laser, rot
Lichtfleckgröße: 1 mm
Messbereich: 20 ... 200 mm
Geometrische Auflösung: 0,1 ... 0,2 mm
Genauigkeit: 2 %
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Analogausgänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Ausgang: Spannung
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°
Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm
Bedienelemente: Drehschalter

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
38 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Optischer Abstandssensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,86*
€ 507,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 474,68*
€ 513,09*
Frei Haus
ab € 528,60*
€ 571,33*
Frei Haus
ab € 534,08*
€ 577,00*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 572,58*
€ 616,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,05*
€ 733,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,07*
€ 728,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,71*
€ 705,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,35*
€ 695,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,58*
€ 681,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50035030
ab € 99,46*
Zubehör
Leuze electronic
50036195
ab € 8,82*
Zubehör
Leuze electronic
50036196
ab € 11,10*
Zubehör
Leuze electronic
50127177
ab € 12,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,35*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 18,14*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,64*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 18,23*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,63*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,84*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 9,01*
Zubehör
Leuze electronic
50118543
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.