Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung - KB SSI/IBS-5000-BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, KB SSI/IBS-5000-BA
Artikeldetailsicht 1, KB SSI/IBS-5000-BA
Artikel-Nr.:
     6682-50104171
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50104171
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Sensorkabel

Geeignet für Schnittstelle: SSI, Interbus-S
Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, B-kodiert, 5 -polig
Rundstecker, LED: Nein
Anschluss 2: offenes Ende
Geschirmt: Ja
Leitungslänge: 5.000 mm
Werkstoff Mantel: PUR

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,76*
€ 58,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,65*
€ 62,65*
Lager 6682
377
€ 15,90*
ab € 57,64*
€ 74,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,81*
€ 80,60*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132266
ab € 185,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.