Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung - KB SSI/IBS-15000-BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, KB SSI/IBS-15000-BA
Artikeldetailsicht 1, KB SSI/IBS-15000-BA
Artikel-Nr.:
     6682-50104169
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50104169
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Sensorkabel

Geeignet für Schnittstelle: SSI, Interbus-S
Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, B-kodiert, 5 -polig
Rundstecker, LED: Nein
Anschluss 2: offenes Ende
Geschirmt: Ja
Leitungslänge: 15.000 mm
Werkstoff Mantel: PUR

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,40*
€ 134,01*
Lager 6682
103
€ 15,90*
ab € 110,27*
€ 137,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,96*
€ 149,32*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,32*
€ 152,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132266
ab € 185,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.