Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Abstandssensor - ODSL 30/24-30M-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, ODSL 30/24-30M-S12
Artikeldetailsicht 1, ODSL 30/24-30M-S12
Artikeldetailsicht 2, ODSL 30/24-30M-S12
Masszeichnung 1, ODSL 30/24-30M-S12
Artikel-Nr.:
     6682-50040720
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50040720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Tastsystem: gegen Objekt
Lichtquelle: Laser, rot
Lichtfleckgröße: 6 mm
Messbereich: Sensor besitzt 3 Schaltausgänge, keine Messdatenausgabe200 ... 30.000 mm
Geometrische Auflösung: 0,1 mm Displayauflösung parametrierbar1,0 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schalteingänge: 2 St.
Digitale Schaltausgänge: 3 St.
Anschluss: Rundstecker, M12, 8 -polig
Abmessungen: 79 mm x 69 mm x 150 mm
Bedienelemente: Folientastatur, LC-Display

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
150 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
69 mm
Weitere Suchbegriffe: Optischer Abstandssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.557,69*
€ 1.625,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.565,73*
€ 1.630,95*
Lager 6682
20 Tage
3
€ 15,90*
ab € 1.873,95*
€ 1.957,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.045,99*
€ 2.126,74*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.957,13*
€ 2.328,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.945,30*
€ 2.314,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.905,76*
€ 2.267,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.883,31*
€ 2.241,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.873,95*
€ 2.230,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104599
ab € 42,56*
Zubehör
Leuze electronic
50135127
ab € 33,47*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,15*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.