Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung - BK7 KB-140-5000-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BK7 KB-140-5000-20
Artikeldetailsicht 1, BK7 KB-140-5000-20
Artikel-Nr.:
     6682-50037339
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50037339
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
leuze anschlussleitung
anschlussleitung

Anschluss 1: Sub-D, axial, female, 26 -polig
Rundstecker, LED: Nein
Anschluss 2: offenes Ende
Geschirmt: Ja
Leitungslänge: 5.000 mm
Werkstoff Mantel: PVC

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,97*
€ 140,86*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 115,68*
€ 144,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,34*
€ 156,46*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.