Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optische Datenübertragung - DDLS 200/120.1-20-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DDLS 200/120.1-20-H
Artikeldetailsicht 1, DDLS 200/120.1-20-H
Artikel-Nr.:
     6682-50036294
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50036294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Vormontiert auf: Montageplatte
Sonderausführung: Heizung, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen
Arbeitsbereich: 200 ... 120.000 mm
Übertragungsfrequenz: F1
Nutzbarer Öffnungswinkel Sender: 1 °
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: RS 422, Interbus-S
Interbus-S, Übertragungsgeschwindigkeit: 2 Mbit/s
Anschluss: Klemme, M16
Abmessungen: 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
111.8 mm
Breite:
89.25 mm
Höhe:
196.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Optische Datenübertragung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.434,84*
€ 2.515,57*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.439,89*
€ 2.520,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.655,20*
€ 2.735,92*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.520,62*
€ 2.999,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.498,60*
€ 2.973,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.454,57*
€ 2.920,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.439,89*
€ 2.903,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.