Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung - BK7 KB-092- 6000- 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BK7 KB-092- 6000- 4
Artikeldetailsicht 1, BK7 KB-092- 6000- 4
Artikel-Nr.:
     6682-50011258
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50011258
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
leuze anschlussleitung
anschlussleitung

Anschluss 1: Normstecker, female, 4 -polig
Rundstecker, LED: Nein
Anschluss 2: offenes Ende
Geschirmt: Nein
Leitungslänge: 6.000 mm
Werkstoff Mantel: PVC

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,51*
€ 42,38*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,86*
€ 42,76*
Lager 6682
43
€ 15,90*
ab € 37,62*
€ 49,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,83*
€ 53,91*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.