Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten / Gurtabsperrpfosten / Absperrständer „Uno” | Metall Guss mit schwarzer Kunststoff-Abdeckung schwarz gelb / schwarz - Diagonalstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten / Gurtabsperrpfosten / Absperrständer „Uno” | Metall Guss mit schwarzer Kunststoff-Abdeckung schwarz gelb / schwarz - Diagonalstreifen
Absperrpfosten / Gurtabsperrpfosten / Absperrständer „Uno” | Metall Guss mit schwarzer Kunststoff-Abdeckung schwarz gelb / schwarz - Diagonalstreifen
Artikel-Nr.:
     6676-80.1023.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432153727
EAN/GTIN:
     4011432153727
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Material: Metall; Material des Fußes: Guss mit schwarzer Kunststoff-Abdeckung; Gurtmaterial: Polyester; Pfostenfarbe: schwarz; Gurtfarbe: gelb / schwarz - Diagonalstreifen; Gurtauszug: 4.000 mm; Gurtbandbreite: 50 mm; Fußdurchmesser: 350 mm; Durchmesser des Pfostens: 64 mm; Gesamthöhe: 1.000 mm; Gewicht: 10,5 kg.
Weitere Informationen:
Gurtauszug:
4.000 mm
Durchmesser des Pfostens:
64 mm
Gurtmaterial:
Polyester
Pfostenfarbe:
schwarz
Material:
Metall
Gurtfarbe:
gelb / schwarz - Diagonalstreifen
Fußdurchmesser:
350 mm
Gurtbandbreite:
50 mm
Material des Fußes:
Guss mit schwarzer Kunststoff-Abdeckung
Gesamthöhe:
1.000 mm
Gewicht:
10,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432142462
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.