Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Körbchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Körbchen
Mini-Körbchen
Mini-Körbchen
Mini-Körbchen
Artikel-Nr.:
     6676-68.0058.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432064870
EAN/GTIN:
     4011432064870
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
vkf renzel einkaufskorb
Material: Polypropylen; Breite (Innenmaß): 105 mm; Höhe (Innenmaß): 120 mm; Länge (Innenmaß): 340 mm; Farbe: hellgrün; Farbe Tragegriff: Orange. mit zwei orangen Tragegriffen, stapelbar, Material: Kunststoff, Farbe: hellgrün, Maße : 105 x 120 x 340 mm (B x H x L)
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Breite (Innenmaß):
105 mm
Höhe (Innenmaß):
120 mm
Länge (Innenmaß):
340 mm
Farbe:
hellgrün
Farbe Tragegriff:
Orange
Weitere Suchbegriffe: einkaufskorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.