| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-68.0053.12 Herst.-Nr.: 4011432063798 EAN/GTIN: 4011432063798 |
| |
|
| | |
| Material: Kunststoff; Länge: 480 mm; Breite: 455 mm; Höhe: 860 mm; Fassungsvermögen: 64 l; Farbe: blau ähnl. RAL 5002. Der Einkaufswagen mit einem Volumen von 64 Litern überzeugt durch sein modernes Design. Durch seine Leichtigkeit (2,1 kg), dem ergonomisch geformten Griff und die 3 integrierten Rollen lässt sich der Einkaufswagen kinderleicht schieben oder ziehen. Erhältlich in den Farben: rot, grün, blau, schwarz, orange, gelb, pink, violett, olivgrün, hellgrau und hellblau. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Länge: | 480 mm | Breite: | 455 mm | Höhe: | 860 mm | Fassungsvermögen: | 64 l | Farbe: | blau ähnl. RAL 5002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |