Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkiste / Einkaufskorb / Klappbox „Big“ aus Kunststoff 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltkiste / Einkaufskorb / Klappbox „Big“ aus Kunststoff 60 Liter
Faltkiste / Einkaufskorb / Klappbox „Big“ aus Kunststoff 60 Liter
Artikel-Nr.:
     6676-68.0031.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432172957
EAN/GTIN:
     4011432172957
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Material: Polypropylen; Farbe: schwarz; Breite: 575 mm; Höhe: 295 mm; Tiefe: 380 mm; Fassungsvermögen: 60 l; Version:. Eine echte Alternative zum Einkaufskorb ist diese praktische Klappbox. Durch ihr großes Volumen eignet sie sich bestens für den Großeinkauf. Nach Gebrauch schnell zusammengelegt und platzsparend verstaut, ist sie ein nützlicher Helfer beim Einkauf.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
575 mm
Höhe:
295 mm
Tiefe:
380 mm
Material:
Polypropylen
Fassungsvermögen:
60 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.