Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 28 l blau ähnl. PMS 286 335 mm 260 mm 485 mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 28 l blau ähnl. PMS 286 335 mm 260 mm 485 mm 1
Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 28 l blau ähnl. PMS 286 335 mm 260 mm 485 mm 1
Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 28 l blau ähnl. PMS 286 335 mm 260 mm 485 mm 1
Einkaufskorb / Komissionierkorb / Kunststoffkorb | 28 l blau ähnl. PMS 286 335 mm 260 mm 485 mm 1
Artikel-Nr.:
     6676-68.0011.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432024478
EAN/GTIN:
     4011432024478
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
einkaufskorb 28l
Fassungsvermögen: 28 l; Material: Kunststoff; Farbe: blau ähnl. PMS 286; Breite: 335 mm; Höhe: 260 mm; Länge: 485 mm; Anzahl der Tragegriffe: 1; Farbe Tragegriff: schwarz; Version: Standard. stapelbar
Weitere Informationen:
Farbe Tragegriff:
schwarz
Farbe:
blau ähnl. PMS 286
Breite:
335 mm
Länge:
485 mm
Höhe:
260 mm
Anzahl der Tragegriffe:
1
Material:
Kunststoff
Version:
Standard
Fassungsvermögen:
28 l
Weitere Suchbegriffe: einkaufskorb, vkf renzel einkaufskorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VKF Renzel
4011432085165
ab € 50,61*
Zubehör
VKF Renzel
4011432049518
ab € 44,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.