| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-67.0155.6 Herst.-Nr.: 4011432073056 EAN/GTIN: 4011432073056 |
| |
|
| | |
| Material: Polystyrol; Farbe: schwarz; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Breite (Innenmaß): 110 mm; Gesamthöhe: 250 mm; Tiefe: 155 mm; Fülltiefe: 25 mm; Anzahl der Fächer: 4; Anordnung der Fächer: hintereinander. Dieser stufenförmige Prospekthalter aus Polystyrol bringt Farbe an Ihren POS! Verfügbar ist der Prospektaufsteller mit den vier hintereinander angeordneten Prospekfächern wahlweise in den Farben blau, gelb, orange, rot, schwarz oder weiß. Des Weiteren stehen verschiedene Neonfarben in unserem Shop zur Auswahl. Jedes Prospektfach ist mit einer Fülltiefe von 25 mm ausgestattet. Präsentieren Sie Ihre Flyer im Lang DIN Hochformat übersichtlich und auf kleinstem Raum. Durch die leichte Neigung nach hinten, bietet dieser Tischprospektständer einen optimalen Betrachtungswinkel auf Ihre Einleger. Weitere Informationen: | | Format: | Lang DIN | Anzahl der Fächer: | 4 | Ausrichtung: | Hochformat | Anordnung der Fächer: | hintereinander | Material: | Polystyrol | Breite (Innenmaß): | 110 mm | Gesamthöhe: | 250 mm | Tiefe: | 155 mm | Fülltiefe: | 25 mm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |