Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-fach Prospekthalter Lang DIN / Flyerständer / Tischprospektständer / Prospektaufsteller | neonviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-fach Prospekthalter Lang DIN / Flyerständer / Tischprospektständer / Prospektaufsteller | neonviolett
4-fach Prospekthalter Lang DIN / Flyerständer / Tischprospektständer / Prospektaufsteller | neonviolett
Artikel-Nr.:
     6676-67.0155.10
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432073001
EAN/GTIN:
     4011432073001
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: neonviolett; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Breite (Innenmaß): 110 mm; Gesamthöhe: 250 mm; Tiefe: 155 mm; Fülltiefe: 25 mm; Anzahl der Fächer: 4; Anordnung der Fächer: hintereinander. Dieser stufenförmige Prospekthalter aus Polystyrol bringt Farbe an Ihren POS! Verfügbar ist der Prospektaufsteller mit den vier hintereinander angeordneten Prospekfächern wahlweise in den Farben blau, gelb, orange, rot, schwarz oder weiß. Des Weiteren stehen verschiedene Neonfarben in unserem Shop zur Auswahl. Jedes Prospektfach ist mit einer Fülltiefe von 25 mm ausgestattet. Präsentieren Sie Ihre Flyer im Lang DIN Hochformat übersichtlich und auf kleinstem Raum. Durch die leichte Neigung nach hinten, bietet dieser Tischprospektständer einen optimalen Betrachtungswinkel auf Ihre Einleger.
Weitere Informationen:
Format:
Lang DIN
Anzahl der Fächer:
4
Ausrichtung:
Hochformat
Anordnung der Fächer:
hintereinander
Material:
Polystyrol
Breite (Innenmaß):
110 mm
Gesamthöhe:
250 mm
Tiefe:
155 mm
Fülltiefe:
25 mm
Farbe:
neonviolett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072998
ab € 13,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072967
ab € 13,40*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073025
ab € 13,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073032
ab € 13,45*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073063
ab € 13,51*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073018
ab € 13,41*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072974
ab € 13,45*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432072981
ab € 13,41*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073056
ab € 13,43*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432073049
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.