Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektspender / Wandmagazin / Mehrfachhänger / Wandprospekthalter „Delux“, 6-fach, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektspender / Wandmagazin / Mehrfachhänger / Wandprospekthalter „Delux“, 6-fach, DIN A4
Prospektspender / Wandmagazin / Mehrfachhänger / Wandprospekthalter „Delux“, 6-fach, DIN A4
Artikel-Nr.:
     6676-67.0039.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432032459
EAN/GTIN:
     4011432032459
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Acrylglas; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Breite: 762 mm; Höhe: 640 mm; Fülltiefe: 48 mm; Anzahl der Fächer: 6. für 6 DIN A4 Prospekte im Hochformat, inkl. Schrauben und Dübel; Material: bruchfestes Acrylglas;
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
762 mm
Höhe:
640 mm
Fülltiefe:
48 mm
Format:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
6
Material:
Acrylglas
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,07*
€ 329,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.