Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekhänger / Prospektspender / Mehrfachhänger / 3-fach Wandprospekthalter „Multi“


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Prospekhänger / Prospektspender / Mehrfachhänger / 3-fach Wandprospekthalter „Multi“
Prospekhänger / Prospektspender / Mehrfachhänger / 3-fach Wandprospekthalter „Multi“
Prospekhänger / Prospektspender / Mehrfachhänger / 3-fach Wandprospekthalter „Multi“
Artikel-Nr.:
     6676-67.0027.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432986127
EAN/GTIN:
     4011432986127
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 30 mm. beliebig erweiterbar (einfach einhängen), auch als Einzelhänger einsetzbar; Fülltiefe: 30 mm;
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Format:
DIN A4
Material:
Polystyrol
Ausrichtung:
Hochformat
Fülltiefe:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,72667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,68*
€ 29,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,85*
€ 27,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.