Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storbox „Cube” / Warenschütte / Box für Lamellenwandsystem, 150 x 150 x 178 mm | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storbox „Cube” / Warenschütte / Box für Lamellenwandsystem, 150 x 150 x 178 mm | schwarz
Storbox „Cube” / Warenschütte / Box für Lamellenwandsystem, 150 x 150 x 178 mm | schwarz
Artikel-Nr.:
     6676-65.0077.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432024164
EAN/GTIN:
     4011432024164
Suchbegriffe:
Lamellen Wand Systeme
Lamellenwand-Systeme
Lamellenwandsysteme
Stapel-Korb
Material: Polypropylen; Farbe: schwarz; Breite: 150 mm; Höhe: 178 mm; Tiefe: 150 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
150 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
150 mm
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Stapelkorb, stapel korb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432024201
ab € 3,11*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432024171
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.