Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telleraufsteller / Display / Tellerhalter „Clusra“ | 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telleraufsteller / Display / Tellerhalter „Clusra“ | 170 mm
Telleraufsteller / Display / Tellerhalter „Clusra“ | 170 mm
Telleraufsteller / Display / Tellerhalter „Clusra“ | 170 mm
Artikel-Nr.:
     6676-65.0037.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432018231
EAN/GTIN:
     4011432018231
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Höhe: 170 mm; Verwendungszweck: für Teller. für 1 Ausstellungsstück
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Höhe:
170 mm
Material:
Polystyrol
Verwendungszweck:
für Teller
Weitere Suchbegriffe: Tellerspinne, Tellerstapler, teller halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432018224
ab € 1,02*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432018248
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.