Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telleraufsteller / Display / Tellerhalter „Clusra“ | 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telleraufsteller / Display / Tellerhalter „Clusra“ | 120 mm
Telleraufsteller / Display / Tellerhalter „Clusra“ | 120 mm
Telleraufsteller / Display / Tellerhalter „Clusra“ | 120 mm
Artikel-Nr.:
     6676-65.0037.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432018224
EAN/GTIN:
     4011432018224
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Höhe: 120 mm; Verwendungszweck: für Teller. für 1 Ausstellungsstück
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Höhe:
120 mm
Material:
Polystyrol
Verwendungszweck:
für Teller
Weitere Suchbegriffe: Tellerspinne, Tellerstapler, teller halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432018231
ab € 1,11*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432018248
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.