| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-65.0012.7 Herst.-Nr.: 4011432019528 EAN/GTIN: 4011432019528 |
| |
|
| | |
| Material: Kunststoff; Farbe: glasklar; Länge: 370 mm; Höhe: 45 mm; Ausstattung: ohne Verzahnung; Version: Standard. Nutzen Sie die Trennscheibe in der für Sie passenden Länge, um Produkte in Ihrem Tegometallregal optimal voneinander zu trennen. Je nach Produkthöhe stehen Ihnen dafür 2 verschiedene Scheibenhöhen zur Auswahl. Durch den Einsatz der Trennscheibe sorgen Sie für ein ordentliches und ansprechendes Warenbild. Produkte haben ihren festen Platz und verrutschen seitlich nicht. Eine geordnete Warenpräsentation wirkt übersichtlich und animiert Ihre Kunden zum Kauf. In Verbindung mit einer Front- oder Heckleiste erhält die Trennscheibe ihren festen Halt. Die Leisten finden Sie ebenfalls in unseren Shop. Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Länge: | 370 mm | Höhe: | 45 mm | Material: | Kunststoff | Ausstattung: | ohne Verzahnung | Version: | Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |