Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenaufsatz / Mobiler Niesschutz für Tische


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Thekenaufsatz / Mobiler Niesschutz für Tische
Thekenaufsatz / Mobiler Niesschutz für Tische
Thekenaufsatz / Mobiler Niesschutz für Tische
Thekenaufsatz / Mobiler Niesschutz für Tische
Thekenaufsatz / Mobiler Niesschutz für Tische
Thekenaufsatz / Mobiler Niesschutz für Tische
Artikel-Nr.:
     6676-60.0605.86
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432065679
EAN/GTIN:
     4011432065679
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Material: Kunststoff / Aluminium; Farbe: glasklar; Breite: 700 mm; Höhe: 772 mm. Der mobile Niesschutz für Tische wird zerlegt angeliefert. Aus den 3 Metallstücken ist im Handumdrehen ein U zusammengebaut. Sie benötigen hierfür lediglich einen Sechskantschlüssel, der in der Lieferung enthalten ist. In das fertige U werden die 3 glasklaren Kunststoffscheiben eingesteckt. Die Scheiben verfügen über Fixierschlitze, wodurch der Aufsteller zusätzliche Stabilität erhält. Für einen einfachen Transport lassen sich die Scheiben schnell wieder aushaken. Der Niesschutz eignet sich besonders für den Einsatz auf Schreibtischen. Die Seitenteile enden bewusst nicht mit dem Tischende sondern ragen darüber hinaus. Die Enden sind abgerundet, so dass keine Verletzungsgefahr besteht. Auf diese Weise ist der am Tisch Sitzende optimal geschützt. Die transparenten Wände sorgen dafür, dass man sich nicht eingeengt fühlt. Blickkontakt ist gewährleistet und ermöglicht der Lehrkraft zudem einen Blick auf die Unterlagen. Sonderformate setzen wir ab einer Abnahmemenge von 30 Stück um. Sprechen Sie uns an.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff / Aluminium
Farbe:
glasklar
Breite:
700 mm
Höhe:
772 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 244,88*
€ 291,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 243,77*
€ 290,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 233,07*
€ 277,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 231,82*
€ 275,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 198,37*
€ 236,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.