Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warenträger / Universal-Aufsteller / Buchstütze / Smartphone-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warenträger / Universal-Aufsteller / Buchstütze / Smartphone-Halter
Warenträger / Universal-Aufsteller / Buchstütze / Smartphone-Halter
Warenträger / Universal-Aufsteller / Buchstütze / Smartphone-Halter
Warenträger / Universal-Aufsteller / Buchstütze / Smartphone-Halter
Artikel-Nr.:
     6676-60.0400.17
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432038024
EAN/GTIN:
     4011432038024
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm; Breite: 50 mm; Höhe: 185 mm; Tiefe: 133 mm; Kantenqualität: poliert; Anzahl der Biegungen: 2.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
50 mm
Höhe:
185 mm
Materialstärke:
3 mm
Material:
Acrylglas
Anzahl der Biegungen:
2
Kantenqualität:
poliert
Tiefe:
133 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.