Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschubständer „Nardus” / L-Ständer zum Aufschieben, für Regalböden | DIN A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschubständer „Nardus” / L-Ständer zum Aufschieben, für Regalböden | DIN A6
Einschubständer „Nardus” / L-Ständer zum Aufschieben, für Regalböden | DIN A6
Einschubständer „Nardus” / L-Ständer zum Aufschieben, für Regalböden | DIN A6
Einschubständer „Nardus” / L-Ständer zum Aufschieben, für Regalböden | DIN A6
Einschubständer „Nardus” / L-Ständer zum Aufschieben, für Regalböden | DIN A6
Einschubständer „Nardus” / L-Ständer zum Aufschieben, für Regalböden | DIN A6
Einschubständer „Nardus” / L-Ständer zum Aufschieben, für Regalböden | DIN A6
Einschubständer „Nardus” / L-Ständer zum Aufschieben, für Regalböden | DIN A6
Einschubständer „Nardus” / L-Ständer zum Aufschieben, für Regalböden | DIN A6
Einschubständer „Nardus” / L-Ständer zum Aufschieben, für Regalböden | DIN A6
Artikel-Nr.:
     6676-60.0312.2
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432071243
EAN/GTIN:
     4011432071243
Suchbegriffe:
Präsentationsständer
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A6; Ausrichtung: Hochformat. freistehend und zum Aufstecken auf Regalböden 8 - 10 mm; Material: Acrylglas; Materialstärke: 2mm; Farbe: glasklar;
Weitere Informationen:
Einschubbreite:
105 mm
Einschubhöhe:
148 mm
Material:
Acrylglas
Version:
Standard
Format:
DIN A6
Ausrichtung:
Hochformat
Farbe:
glasklar
Weitere Suchbegriffe: präsentationsständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083017
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.