| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-60.0167.2 Herst.-Nr.: 4011432038628 EAN/GTIN: 4011432038628 |
| |
|
| | |
| Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 + 8 mm; Farbe: glasklar; Breite: 638 mm; Höhe: 435 mm; Tiefe: 340 mm. Der ideale Niesschutz für den Thekenbereich! Platzieren Sie dieses formschöne Display in Bäckerei, Kantine oder Bistro. Neben der Möglichkeit drei Backbleche oder Tabletts im Maß 400 x 600 mm einzuschieben, sind Ihre Produkte in diesem Display vor Umwelteinflüssen perfekt geschützt. Die Backbleche werden im angeschrägten Winkel eingeschoben und somit für Ihre Kunden im optimalen Winkel präsentiert. Erweitern Sie Ihre Frischetheke um drei weitere Ebenen. Schaffen Sie zusätzliche Verkaufsfläche für Ihre Backwaren und Snacks. Besonders sicheren Halt versprechen die zwei Haftsauger an der Unterseite des Niesschutzes. Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Breite: | 638 mm | Höhe: | 435 mm | Tiefe: | 340 mm | Materialstärke: | 4 + 8 mm | Material: | Acrylglas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |