Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, ohne Bohrungen | DIN A5 Hochformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, ohne Bohrungen | DIN A5 Hochformat
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, ohne Bohrungen | DIN A5 Hochformat
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, ohne Bohrungen | DIN A5 Hochformat
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, ohne Bohrungen | DIN A5 Hochformat
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, ohne Bohrungen | DIN A5 Hochformat
Plakattasche / U-Tasche / Acrylglastasche „Basic”, für Papiereinleger, ohne Bohrungen | DIN A5 Hochformat
Artikel-Nr.:
     6676-60.0149.35
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432082911
EAN/GTIN:
     4011432082911
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Plakattasche
Material: Acrylglas; Materialstärke: 2 mm; Farbe: glasklar; Kantenqualität: poliert; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat. im Hoch- oder Querformat erhältlich;
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
148 mm
Einschubhöhe:
210 mm
Materialstärke:
2 mm
Material:
Acrylglas
Kantenqualität:
poliert
Format:
DIN A5
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432033739
ab € 7,61*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432071168
ab € 7,65*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432987834
ab € 4,07*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432065631
ab € 4,08*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432056813
ab € 2,50*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432022450
ab € 1,53*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432071175
ab € 1,53*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082935
ab € 1,38*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432082928
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.