Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenaufsatz / Abdeckhaube „Asidis”


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thekenaufsatz / Abdeckhaube „Asidis”
Thekenaufsatz / Abdeckhaube „Asidis”
Thekenaufsatz / Abdeckhaube „Asidis”
Artikel-Nr.:
     6676-60.0106.3
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432038642
EAN/GTIN:
     4011432038642
Suchbegriffe:
Ablageboard
Ablagebord
Ablagebrett
Aufsatzelement
Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 + 4 mm; Farbe: glasklar; Breite (Außenmaß): 582 mm; Tiefe (Außenmaß): 386 mm; Höhe (Außenmaß): 105 mm. Halten Sie Ihr Angebot an Backwaren wie Sandwiches, Wraps, Brezeln und Croissants hygienisch frisch. Diese formschöne Abdeckhaube kann einfach über Ihre Ware gestülpt werden und bietet selbst einem Tablett problemlos Platz. Verwenden Sie die Haube in der Frischetheke, auf Angebotstischen oder auf Ihrem Verkaufstresen. Ihre Kunden haben durch das glasklare Acrylglas einen freien Blick auf die angebotenen Snacks. Gleichzeitig bleibt die Ware durch die Abdeckhaube „Asidis“ immer gut geschützt. Die Haube aus Acrylglas wirkt als zuverlässiger Hustschutz für Ihre Snacks. In Kiosk, Bistro oder Bäckerei - dieses simple aber sinnvolle Produkt kommt Ihren Kunden und Ihnen auf jeden Fall zu Gute! Für die Reinigung des Materials empfehlen wir warmes Seifenwasser und ein weiches Microfasertuch.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite (Außenmaß):
582 mm
Höhe (Außenmaß):
105 mm
Tiefe (Außenmaß):
386 mm
Materialstärke:
3 + 4 mm
Material:
Acrylglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.