Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkaufsschütte / Bonbon-Schütte / Candy-Box, aus Acrylglas, mit Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkaufsschütte / Bonbon-Schütte / Candy-Box, aus Acrylglas, mit Klappdeckel
Verkaufsschütte / Bonbon-Schütte / Candy-Box, aus Acrylglas, mit Klappdeckel
Verkaufsschütte / Bonbon-Schütte / Candy-Box, aus Acrylglas, mit Klappdeckel
Artikel-Nr.:
     6676-60.0062.1
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432044360
EAN/GTIN:
     4011432044360
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Bonbon-Glas
Bonbonglas
Material: Acrylglas; Farbe: glasklar; Breite: 200 mm; Höhe: 200 mm; Tiefe: 300 mm. Bonbons und Süßigkeiten aus der Candy-Box - wer kann dazu schon „nein“ sagen? Einfache Entnahme durch den Klappdeckel möglich. Nutzen Sie die Candy-Box, um Süßwaren anzubieten. Tipp: Reihen Sie mehrere Boxen aneinander, um ein breites Angebot verschiedener Süßwaren zu präsentieren. Als Hersteller dieser Bonbon-Schütte garantieren wir für die Wertigkeit diese Produkts und bieten Ihnen optional eine Bedruckung mit Ihrem Logo an. Bei größeren Abnahmemengen bitte Angebot anfordern!
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Acrylglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.